text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Kotoučové pily
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Pily & řezání
Kotoučové pily
8I694850
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
Milwaukee Cirkulárka SCS 65 Q
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8I694850
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1900
Hmotnost stroje (kg)
5.5
Hloubka řezu (90°) (mm)
65
Hloubka řezu (45°) (mm)
52
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Maximální rozsah otáčení (°)
45
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1900
Hmotnost stroje (kg)
5.5
Hloubka řezu (90°) (mm)
65
Hloubka řezu (45°) (mm)
52
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Maximální rozsah otáčení (°)
45
Volnoběžné otáčky (1/min)
5800 - 5800
Značka
Milwaukee
HS kód
84672230
Model
SCS 65 Q
Type
Circular Saw
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8I694850
EAN
4002395229529
UBB
500513564137
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
638051