text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cirkulárka CS85SB


Objednací číslo 4H500340
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2200
Hmotnost stroje (kg) 6.6
Hloubka řezu (90°) (mm) 85
Hloubka řezu (45°) (mm) 67
Průměr pilového kotouče (mm) 235
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Maximální rozsah otáčení (°) 50
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá spotřeba energie (W) 2200
Hmotnost stroje (kg) 6.6
Hloubka řezu (90°) (mm) 85
Hloubka řezu (45°) (mm) 67
Průměr pilového kotouče (mm) 235
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Maximální rozsah otáčení (°) 50
Volnoběžné otáčky (1/min) 4500 - 4500
Značka Milwaukee
Komoditní kód 84672230
Model CS 85 SB
Type Circular Saw

Čísla materiálu

Objednací číslo 4H500340
EAN 4002395137411
UBB 500650591026
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4933451117
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.