Kotoučové pily
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
Pily & řezání
Kotoučové pily
8Y831650
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
Milwaukee Cirkulárka CS 60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Y831650
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1600
Hmotnost stroje (kg)
4.8
Hloubka řezu (90°) (mm)
61
Hloubka řezu (45°) (mm)
49
Průměr pilového kotouče (mm)
184
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Maximální rozsah otáčení (°)
56
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1600
Hmotnost stroje (kg)
4.8
Hloubka řezu (90°) (mm)
61
Hloubka řezu (45°) (mm)
49
Průměr pilového kotouče (mm)
184
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Maximální rozsah otáčení (°)
56
Volnoběžné otáčky (1/min)
5800 - 5800
Type
CS 60
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Y831650
EAN
4002395238361
UBB
500513573385
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
4933419225