text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Bourací kladiva
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Bourací kladiva
6R455996
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
Milwaukee Chipping kladivo KANGO 500 S
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6R455996
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1300
Hmotnost stroje (kg)
6.3
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
8.5
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihů (1/min)
2840
Značka
Milwaukee
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1300
Hmotnost stroje (kg)
6.3
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
8.5
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihů (1/min)
2840
Značka
Milwaukee
HS kód
84672191
Model
K 500 S
Type
Breaking Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6R455996
EAN
4002395234059
UBB
500513643915
UNSPSC
27112705
Výrobní číslo položky
4933398220