text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Milwaukee Carbide drill shockwave HSS-G 6MM


Objednací číslo 1K164713
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 105
Průměr vrtáku (mm) 6
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee
Komoditní kód 82075060
Type Ground Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 1K164713
UBB 500668395931
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 48894714
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.