text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Milwaukee Brusný pás 533 x 75 mm 5 kusů


Objednací číslo 3N673028
Šířka 75
Typ -
Délka (mm) 533
Tvar čepu Žádný
Vodotěsný Ne
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 75
Typ -
Délka (mm) 533
Tvar čepu Žádný
Vodotěsný Ne
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro nátěry Ano
Vhodné pro sklo Ne
S perforací pro odsávání prachu Ne
Upevnění na háček a smyčku Ne
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 100
Rozptyl Napůl otevřeno
Vzor otvorů Žádný
Netkaná textilie - jemnost Jemnost fajn
Vhodné pro plnivo Ne
Značka Milwaukee
HS kód 68051000
Type Sanding Belt

Čísla materiálu

Objednací číslo 3N673028
EAN 4002395301294
UBB 500513719905
UNSPSC 27112800
Výrobní číslo položky 4932312478
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.