text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Bity
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
8C789229
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
Bit Milwaukee 25 mm 25 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8C789229
Šroubový systém
Kříž (X)
Velikost
2
Celková délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šroubový systém
Kříž (X)
Velikost
2
Celková délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.25
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Phillips
Značka
Milwaukee
HS kód
82079030
Type
Phillips Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8C789229
EAN
4002395362370
UBB
500513726348
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
4932399587