text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Milwaukee Aku Vykružovačka M18BJS-402C


Objednací číslo 8I734945
Jmenovité napětí (V) 18
Zdvih (mm) 25
Kapacita baterie (Ah) 4
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.5
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 135
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 0 - 2800
Počet přiložených baterií 2
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Zdvih (mm) 25
Kapacita baterie (Ah) 4
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.5
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 135
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 0 - 2800
Počet přiložených baterií 2
Značka Milwaukee
HS kód 84672290
Model M18 BJS-402C
Type Jigsaw

Čísla materiálu

Objednací číslo 8I734945
EAN 4002395157976
UBB 500650588071
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4933451389
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.