Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
3Q575079
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
Milwaukee Aku Vrtací šroubovák M18 BDD-202C
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
3Q575079
Jmenovité napětí (V)
18
Délka (mm)
185
Kapacita baterie (Ah)
2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
38
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Délka (mm)
185
Kapacita baterie (Ah)
2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
38
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
38
Max. točivý moment (Nm)
50
Kvalita baterie
Lithium-ions
Průměr vrtání do dřeva 3. převodový stupeň (mm)
38
Průměr vrtáku ocel 3. převodový stupeň (mm)
13
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 1800
Počet přiložených baterií
2
Značka
Milwaukee
Model
M18 BDD-202C
Type
Cordless Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Q575079
EAN
4002395003204
UBB
500513657949
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
4933443555
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce