text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Vrtací šroubovák M12 BDD-402C


Objednací číslo 0R488075
Jmenovité napětí (V) 12
Délka (mm) 187
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10 - 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 22
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Délka (mm) 187
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10 - 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 22
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 22
Max. točivý moment (Nm) 38
Kvalita baterie Lithium-ions
Průměr vrtání do dřeva 3. převodový stupeň (mm) 22
Průměr vrtáku ocel 3. převodový stupeň (mm) 10
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1500
Počet přiložených baterií 2
Značka Milwaukee
Model M12 BDD-402C
Type Cordless Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 0R488075
EAN 4002395002634
UBB 500513646561
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 4933441925
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.