Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
8D909508
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
Milwaukee Aku Vrtací šroubovák M12 BDD-202C
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8D909508
Jmenovité napětí (V)
12
Délka (mm)
187
Kapacita baterie (Ah)
2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10 - 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
22
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Délka (mm)
187
Kapacita baterie (Ah)
2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10 - 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
22
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
22
Max. točivý moment (Nm)
30
Kvalita baterie
Lithium-ions
Průměr vrtání do dřeva 3. převodový stupeň (mm)
22
Průměr vrtáku ocel 3. převodový stupeň (mm)
10
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 1500
Počet přiložených baterií
2
Značka
Milwaukee
Komoditní kód
84672110
Model
M12 BDD-202C
Type
Cordless Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8D909508
EAN
4002395002627
UBB
500513646496
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
4933441915
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce