Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
7B945955
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
Milwaukee Aku Vrtací šroubovák M12 BDD-0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7B945955
Jmenovité napětí (V)
12
Délka (mm)
187
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10 - 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
22
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
22
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Délka (mm)
187
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10 - 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
22
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
22
Max. točivý moment (Nm)
30
Kvalita baterie
Lithium-ions
Průměr vrtání do dřeva 3. převodový stupeň (mm)
22
Průměr vrtáku ocel 3. převodový stupeň (mm)
10
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 1500
Počet přiložených baterií
0
Značka
Milwaukee
Model
M12 BDD-0
Type
Cordless Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7B945955
EAN
4002395002658
UBB
500513646314
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
4933441930