text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Vrtací šroubovák M12 BD-202C


Objednací číslo 9K052273
Jmenovité napětí (V) 12
Délka (mm) 175
Kapacita baterie (Ah) 2
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 22
Max. točivý moment (Nm) 30
Kvalita baterie Lithium-ions
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Délka (mm) 175
Kapacita baterie (Ah) 2
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 22
Max. točivý moment (Nm) 30
Kvalita baterie Lithium-ions
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1500
Počet přiložených baterií 2
Značka Milwaukee
Model M12 BD-202C
Type Cordless Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 9K052273
EAN 4002395002559
UBB 500513646231
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 4933441900
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.