text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Vrtací šroubovák M12 BD-0


Objednací číslo 3H927355
Jmenovité napětí (V) 12
Délka (mm) 175
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 22
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 22
Max. točivý moment (Nm) 30
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Délka (mm) 175
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 22
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 22
Max. točivý moment (Nm) 30
Kvalita baterie Lithium-ions
Průměr vrtání do dřeva 3. převodový stupeň (mm) 22
Průměr vrtáku ocel 3. převodový stupeň (mm) 10
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1500
Počet přiložených baterií 0
Značka Milwaukee
Model M12 BD-0
Type Cordless Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H927355
EAN 4002395002566
UBB 500513646157
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 4933441910
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.