Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
4N904349
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
Milwaukee Aku Vrtačka M18 BDD-0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4N904349
Jmenovité napětí (V)
18
Délka (mm)
185
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
38
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
38
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Délka (mm)
185
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
38
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
38
Max. točivý moment (Nm)
50
Kvalita baterie
Lithium-ions
Průměr vrtání do dřeva 3. převodový stupeň (mm)
38
Průměr vrtáku ocel 3. převodový stupeň (mm)
13
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 1800
Počet přiložených baterií
0
Značka
Milwaukee
Model
M18 BDD-0
Type
Cordless Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4N904349
EAN
4002395003198
UBB
500513657865
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
4933443530