Recipročních pily
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Recipročních pily
9H624483
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
Milwaukee Aku Recipročních pila C12 HZ-202C
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9H624483
Jmenovité napětí (V)
12
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min)
3000
Zdvih (mm)
13
Délka (mm)
280
Kapacita baterie (Ah)
2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.2
Počet přiložených baterií
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min)
3000
Zdvih (mm)
13
Délka (mm)
280
Kapacita baterie (Ah)
2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.2
Počet přiložených baterií
2
Značka
Milwaukee
Komoditní kód
84672290
Model
C12 HZ-202C
Type
Reciprocating Saw
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9H624483
EAN
4002395001200
UBB
500513554153
UNSPSC
27111508
Výrobní číslo položky
4933441195
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce