text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Ráčna M12 IR-201B(3/8)


Objednací číslo 7M741851
Jmenovité napětí (V) 12
Délka (mm) 274
Kapacita baterie (Ah) 2
Max. točivý moment (Nm) 47
Zasunutí nástroje 3/8 palce vnější čtverec
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 250
Počet přiložených baterií 1
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Délka (mm) 274
Kapacita baterie (Ah) 2
Max. točivý moment (Nm) 47
Zasunutí nástroje 3/8 palce vnější čtverec
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 250
Počet přiložených baterií 1
Značka Milwaukee
Type M12 IR-201B 3/8

Čísla materiálu

Objednací číslo 7M741851
EAN 4002395002023
UBB 500513655133
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 4933441720
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.