text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Příklepová vrtačka M18FQID-502X


Objednací číslo 9Y304649
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5
Max. točivý moment (Nm) 50
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min) 4000
Vhodné pro průměr šroubu (mm) 14 - 14
Volnoběžné otáčky (1/min) 900 - 3000
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5
Max. točivý moment (Nm) 50
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min) 4000
Vhodné pro průměr šroubu (mm) 14 - 14
Volnoběžné otáčky (1/min) 900 - 3000
Počet přiložených baterií 2
Značka Milwaukee
Model M18 FQID-502X
Safety M18 FQID-502X
Type Impact Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Y304649
EAN 4002395277636
UBB 500654629756
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 4933451790
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.