Rázové stroje
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
3V610312
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
Milwaukee Aku Příklepová vrtačka M18 FMTIW2P12-502X
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3V610312
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5
Max. točivý moment (Nm)
745
Zasunutí nástroje
1/2 palce vnější čtverec
Údery (1/min)
3100
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
22 - 22
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 1325
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5
Max. točivý moment (Nm)
745
Zasunutí nástroje
1/2 palce vnější čtverec
Údery (1/min)
3100
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
22 - 22
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 1325
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Milwaukee
Model
M18 FMTIW2P12-502X
Type
Impact Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3V610312
EAN
4058546346447
UBB
500581923322
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4933478453
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce