text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Příklepová vrtačka M18 FMTIW2P12-0X


Objednací číslo 0M527798
Jmenovité napětí (V) 18
Max. točivý moment (Nm) 745
Zasunutí nástroje 1/2 palce vnější čtverec
Údery (1/min) 3100
Vhodné pro průměr šroubu (mm) 22 - 22
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 1325
Počet přiložených baterií 0
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Max. točivý moment (Nm) 745
Zasunutí nástroje 1/2 palce vnější čtverec
Údery (1/min) 3100
Vhodné pro průměr šroubu (mm) 22 - 22
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 1325
Počet přiložených baterií 0
S nabíječkou baterií Ne
Značka Milwaukee
Model M18 FMTIW2P12-0X
Type Impact Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 0M527798
EAN 4058546346430
UBB 500573793691
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4933478452
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.