Rázové stroje
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
9N986621
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
Milwaukee Aku Příklepová vrtačka M18 FMTIW2F12-0X
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9N986621
Jmenovité napětí (V)
18
Délka (mm)
152
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.3
Max. točivý moment (Nm)
745
Zasunutí nástroje
1/2 palce vnější čtverec
Údery (1/min)
3100
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
22 - 22
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Délka (mm)
152
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.3
Max. točivý moment (Nm)
745
Zasunutí nástroje
1/2 palce vnější čtverec
Údery (1/min)
3100
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
22 - 22
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 2575
Počet přiložených baterií
0
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Milwaukee
Model
M18 FMTIW2F12-0X M18
Type
Impact Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9N986621
EAN
4058546346409
UBB
500583907612
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4933478449