text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Příklepová vrtačka M18 CHX-0


Objednací číslo 4H611428
Jmenovité napětí (V) 18
Průměr vrtáku do betonu (mm) 26
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.5
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 4900
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Průměr vrtáku do betonu (mm) 26
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.5
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 4900
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 1400
Počet přiložených baterií 0

Čísla materiálu

Objednací číslo 4H611428
EAN 4002395006205
UBB 500513663624
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 4933447420
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.