Bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
2O315270
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
Milwaukee Aku Příklepová vrtačka M18 CHPX-502X
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2O315270
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5
Průměr vrtáku do betonu (mm)
28
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
4
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
30
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5
Průměr vrtáku do betonu (mm)
28
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
4
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
30
Max. počet zdvihů (1/min)
5000
Volnoběžné otáčky (1/min)
1350 - 1350
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2O315270
EAN
4002395160587
UBB
500636637315
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
4933451380
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce