Bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
1B864700
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
Milwaukee Aku Příklepová vrtačka M18 CHPX-0
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1B864700
Jmenovité napětí (V)
18
Průměr vrtáku do betonu (mm)
28
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
4.5
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
30
Max. počet zdvihů (1/min)
5000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Průměr vrtáku do betonu (mm)
28
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
4.5
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
30
Max. počet zdvihů (1/min)
5000
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 1350
Počet přiložených baterií
0
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1B864700
EAN
4002395005536
UBB
500513663392
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
4933446830