text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Příklepová vrtačka M18 BRAIW-0


Objednací číslo 0J051677
Jmenovité napětí (V) 18
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.8
Max. točivý moment (Nm) 76
Zasunutí nástroje 3/8 palce vnější čtverec
Údery (1/min) 3400
Volnoběžné otáčky (1/min) 2250
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 2250
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.8
Max. točivý moment (Nm) 76
Zasunutí nástroje 3/8 palce vnější čtverec
Údery (1/min) 3400
Volnoběžné otáčky (1/min) 2250
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 2250
Počet přiložených baterií 0
S nabíječkou baterií Ne
Značka Milwaukee
Komoditní kód 84672110
Model M18 BRAIW-0
Type Impact Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 0J051677
EAN 4002395006670
UBB 500513660992
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 4933447899
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.