Rázové stroje
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
3Q551321
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
Milwaukee Aku Příklepová vrtačka M18 BRAID-0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3Q551321
Jmenovité napětí (V)
18
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.8
Max. točivý moment (Nm)
81
Zasunutí nástroje
Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min)
3400
Volnoběžné otáčky (1/min)
2250
Volnoběžné otáčky (1/min)
2250 - 2250
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.8
Max. točivý moment (Nm)
81
Zasunutí nástroje
Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min)
3400
Volnoběžné otáčky (1/min)
2250
Volnoběžné otáčky (1/min)
2250 - 2250
Počet přiložených baterií
0
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Milwaukee
Model
M18 BRAID-0
Type
Impact Driver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Q551321
EAN
4002395006663
UBB
500513660810
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
4933447891