Vrtací a bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací a bourací kladiva
6Z104409
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
Milwaukee Aku Příklepová vrtačka M18 BPD-202C
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6Z104409
Jmenovité napětí (V)
18
Délka (mm)
198
Kapacita baterie (Ah)
2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
38
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Délka (mm)
198
Kapacita baterie (Ah)
2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
38
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
38
Max. točivý moment (Nm)
50
Průměr vrtání do dřeva 3. převodový stupeň (mm)
38
Průměr vrtáku ocel 3. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm)
16
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm)
16
Průměr vrtaného kamene 3. převodový stupeň (mm)
16
Max. počet zdvihů (1/min)
28800
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 1800
Počet přiložených baterií
2
Značka
Milwaukee
Model
M18 BPD-202C
Type
Percussion Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Z104409
EAN
4002395003167
UBB
500513660406
UNSPSC
23101502
Výrobní číslo položky
4933443515
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce