text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Příklepová vrtačka M18 BIW38-0


Objednací číslo 8U447112
Jmenovité napětí (V) 18
Délka (mm) 152
Max. točivý moment (Nm) 210
Zasunutí nástroje 3/8 palce vnější čtverec
Údery (1/min) 3350
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 2450
Počet přiložených baterií 0
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Délka (mm) 152
Max. točivý moment (Nm) 210
Zasunutí nástroje 3/8 palce vnější čtverec
Údery (1/min) 3350
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 2450
Počet přiložených baterií 0
Značka Milwaukee
Model M18 BIW38-0
Type Impact Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 8U447112
EAN 4002395003273
UBB 500513658855
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 4933443600
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.