text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Milwaukee Aku Příklepová vrtačka M18 BIW12-402C


Objednací číslo 9A679095
Jmenovité napětí (V) 18
Délka (mm) 155
Kapacita baterie (Ah) 4
Max. točivý moment (Nm) 240
Zasunutí nástroje 1/2 palce vnější čtverec
Údery (1/min) 3350
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 2450
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Délka (mm) 155
Kapacita baterie (Ah) 4
Max. točivý moment (Nm) 240
Zasunutí nástroje 1/2 palce vnější čtverec
Údery (1/min) 3350
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 2450
Počet přiložených baterií 2
Značka Milwaukee
HS kód 84672199
Model M18 BIW12-402C
Type Impact Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 9A679095
EAN 4002395003280
UBB 500513658772
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 4933443607
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.