text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Příklepová vrtačka M18 BID-402C


Objednací číslo 0V967868
Jmenovité napětí (V) 18
Délka (mm) 140
Kapacita baterie (Ah) 4
Max. točivý moment (Nm) 180
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min) 3450
Počet přiložených baterií 2
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Délka (mm) 140
Kapacita baterie (Ah) 4
Max. točivý moment (Nm) 180
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min) 3450
Počet přiložených baterií 2
Značka Milwaukee
Model M18 BID-402C
Type Impact Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V967868
EAN 4002395003242
UBB 500513658517
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 4933443580
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.