text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Příklepová vrtačka M12 BPD-0


Objednací číslo 7E513715
Jmenovité napětí (V) 12
Délka 190
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10 - 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 22
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 22
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Délka 190
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10 - 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 22
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 22
Max. točivý moment (Nm) 30
Průměr vrtání do dřeva 3. převodový stupeň (mm) 22
Průměr vrtáku ocel 3. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 10
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtaného kamene 3. převodový stupeň (mm) 10
Max. počet zdvihů (1/min) 22500
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1500
Počet přiložených baterií 0
Značka MILWAUKEE
Type M12 BPD-0

Čísla materiálu

Objednací číslo 7E513715
EAN 4002395002702
UBB 500513647635
UNSPSC 23101502
Výrobní číslo položky 4933441950
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.