Bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
8Q833197
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
Milwaukee Aku Příklepová vrtačka HD18 HX-0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Q833197
Jmenovité napětí (V)
18
Průměr vrtáku do betonu (mm)
24
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
2.4
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
30
Max. počet zdvihů (1/min)
4200
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Průměr vrtáku do betonu (mm)
24
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
2.4
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
30
Max. počet zdvihů (1/min)
4200
Počet přiložených baterií
0
Značka
Milwaukee
Model
HD18 HX-0
Type
Cordless Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Q833197
EAN
4002395239689
UBB
500513623792
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
4933408320