Bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
1Q630383
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
Milwaukee Aku Příklepová vrtačka HD18 H-402C
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Q630383
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
4
Průměr vrtáku do betonu (mm)
24
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
2.4
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
30
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
4
Průměr vrtáku do betonu (mm)
24
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
2.4
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
30
Max. počet zdvihů (1/min)
4200
Počet přiložených baterií
2
Značka
Milwaukee
Model
HD18 H-402C
Type
Cordless Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Q630383
EAN
4002395004355
UBB
500513623206
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
4933443468
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce