Pásové pily
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Pásové pily
3V729244
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
Milwaukee Aku Pásová pila M12 BS-402C
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3V729244
Jmenovité napětí (V)
12
Kapacita baterie (Ah)
4
Délka řezu (mm)
41
Šířka řezu (mm)
41
Délka pilového pásu (mm)
687.57
Počet přiložených baterií
2
Značka
Milwaukee
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Kapacita baterie (Ah)
4
Délka řezu (mm)
41
Šířka řezu (mm)
41
Délka pilového pásu (mm)
687.57
Počet přiložených baterií
2
Značka
Milwaukee
Komoditní kód
84672920
Model
M12 BS-402C
Type
Compact Bandsaw
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3V729244
EAN
4002395002344
UBB
500513648880
UNSPSC
27111508
Výrobní číslo položky
4933441805
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce