text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Leštící stroje
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Akumulátorové nářadí
Leštící stroje
0Q284453
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
Milwaukee Aku Leštící stroje M18FAP180-502X
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Q284453
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.2
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
180
Volnoběžné otáčky (1/min)
360 - 2200
Max. průměr podložky řidiče (mm)
180
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.2
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
180
Volnoběžné otáčky (1/min)
360 - 2200
Max. průměr podložky řidiče (mm)
180
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Milwaukee
Komoditní kód
84672920
Model
M18 FAP180-502X
Type
Cordless Polisher
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Q284453
EAN
4002395144525
UBB
500650600272
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4933451550
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce