Leštící stroje
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
Akumulátorové nářadí
Leštící stroje
5N256845
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
Milwaukee Aku Leštící stroje M18FAP180-0X
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5N256845
Jmenovité napětí (V)
18
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.2
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
180
Volnoběžné otáčky (1/min)
360 - 2200
Max. průměr podložky řidiče (mm)
180
Počet přiložených baterií
0
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.2
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
180
Volnoběžné otáčky (1/min)
360 - 2200
Max. průměr podložky řidiče (mm)
180
Počet přiložených baterií
0
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Milwaukee
Model
M18 FAP180-0X
Type
Cordless Polisher
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5N256845
EAN
4002395144549
UBB
500650600439
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4933451552