Elektrische en Accumachines
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
9T384028
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
Milwaukee Aku Leštící stroje M12 BPS-0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9T384028
Jmenovité napětí (V)
12
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1
Zasunutí nástroje
Jiný
Max. průměr kotouče (mm)
76
Volnoběžné otáčky (1/min)
2800 - 8300
Max. průměr podložky řidiče (mm)
50
Počet přiložených baterií
0
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1
Zasunutí nástroje
Jiný
Max. průměr kotouče (mm)
76
Volnoběžné otáčky (1/min)
2800 - 8300
Max. průměr podložky řidiče (mm)
50
Počet přiložených baterií
0
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Milwaukee
Model
M12 BPS-0
Type
Compact Polisher
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9T384028
EAN
4002395006557
UBB
500513648476
UNSPSC
23101509
Výrobní číslo položky
4933447791