text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Milwaukee Aku Dopad Šroubovák M18 BID-0


Objednací číslo 5X269259
Jmenovité napětí (V) 18
Délka (mm) 140
Max. točivý moment (Nm) 180
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min) 3450
Značka Milwaukee
HS kód 84672110
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Délka (mm) 140
Max. točivý moment (Nm) 180
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min) 3450
Značka Milwaukee
HS kód 84672110
Model M18 BID-0
Type Impact Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 5X269259
EAN 4002395003235
UBB 500513658368
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 4933443570
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.