Rázové stroje
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
8W714278
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
Milwaukee Aku Dopad Šroubovák M12 BIW38-0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8W714278
Jmenovité napětí (V)
12
Délka (mm)
165
Max. točivý moment (Nm)
135
Zasunutí nástroje
3/8 palce vnější čtverec
Údery (1/min)
3300
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 2500
Počet přiložených baterií
0
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Délka (mm)
165
Max. točivý moment (Nm)
135
Zasunutí nástroje
3/8 palce vnější čtverec
Údery (1/min)
3300
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 2500
Počet přiložených baterií
0
Značka
Milwaukee
Komoditní kód
84672110
Model
M12 BIW38-0
Type
Impact Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8W714278
EAN
4002395002603
UBB
500513647486
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
4933441985