Rázové stroje
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
5U139344
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
Milwaukee Aku Dopad Šroubovák M12 BID-202C
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5U139344
Jmenovité napětí (V)
12
Délka (mm)
165
Kapacita baterie (Ah)
2
Max. točivý moment (Nm)
112
Zasunutí nástroje
Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min)
3300
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 2500
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Délka (mm)
165
Kapacita baterie (Ah)
2
Max. točivý moment (Nm)
112
Zasunutí nástroje
Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min)
3300
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 2500
Počet přiložených baterií
2
Značka
Milwaukee
Model
M12 BID-202C
Type
Impact Driver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5U139344
EAN
4002395002696
UBB
500513646983
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
4933441960
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce