Kotoučové pily
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Kotoučové pily
7Q040969
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
Milwaukee Aku Cirkulárka M18 CCS55-502X
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Q040969
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5
Hloubka řezu (90°) (mm)
550
Hloubka řezu (45°) (mm)
410
Průměr pilového kotouče (mm)
165
Otvor pro pilový kotouč (mm)
15.8
Volnoběžné otáčky (1/min)
5000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5
Hloubka řezu (90°) (mm)
550
Hloubka řezu (45°) (mm)
410
Průměr pilového kotouče (mm)
165
Otvor pro pilový kotouč (mm)
15.8
Volnoběžné otáčky (1/min)
5000
Počet přiložených baterií
2
Type
M18 CCS55-502X
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Q040969
EAN
4002395160549
UBB
500636639139
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
4933451376
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce