text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Blind rivet gun M12 BPRT-201X


Artikelnummer 4Y214987
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.1
Zdvih zařízení (mm) 20.32
Síla nastavení (N) 9000
Počet přiložených baterií 1
S nabíječkou baterií Ano
Verpakt per 1

Specificaties

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.1
Zdvih zařízení (mm) 20.32
Síla nastavení (N) 9000
Počet přiložených baterií 1
S nabíječkou baterií Ano
Značka Milwaukee
Model M12 BPRT-201X
Type Cordless Rivet Gun for 3-6.4mm Diameter

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y214987
EAN 4058546223502
UBB 500689305315
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933464405
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.