Šroubováky, bity a klíče
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bit adaptéry
6W773009
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
MILWAUKEE Adaptér na bity SHW 1/2“ HEX 1/4“
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6W773009
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
50
Velikost připojení na straně zásuvky
1/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
6.35
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Hexagonální (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
50
Velikost připojení na straně zásuvky
1/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
6.35
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Hexagonální (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
1/2 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
12.7
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Milwaukee
Komoditní kód
84661020
Type
Impact Socket Adapter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6W773009
EAN
4058546297275
UBB
500708655765
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
4932471828