Bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
5B700105
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
Milwaukee Aku Příklepová vrtačka M18 BH-402C
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5B700105
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
4
Průměr vrtáku do betonu (mm)
16
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
1.2
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
16
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
4
Průměr vrtáku do betonu (mm)
16
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
1.2
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
16
Max. počet zdvihů (1/min)
6100
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 1300
Počet přiložených baterií
2
Značka
Milwaukee
Model
M18 BH-402C
Type
Compact Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5B700105
EAN
4002395003747
UBB
500513658285
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
4933443330
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce