text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee 2235-40 lehký komerční klešťový měřič 25mm proud/napětí/odpor/kontinuita


Objednací číslo 4I888892
Typ proudu AC
Indikace Digitální
Rozsah měření proudu, střídavý proud (A) 400 - 400
Rozsah měření odporu Ano
Otevření čelistí (mm) 25
Měření skutečné efektivní hodnoty Ano
Test spojitosti Ano
Baleno po 1

Specifikace

Typ proudu AC
Indikace Digitální
Rozsah měření proudu, střídavý proud (A) 400 - 400
Rozsah měření odporu Ano
Otevření čelistí (mm) 25
Měření skutečné efektivní hodnoty Ano
Test spojitosti Ano
Rozhraní Ne
Měření kapacity Ne
Měření frekvence Ne
Měření výkonu Ne
Měření unikajícího proudu Ne
Měření v kabelech s přívodním a zpětným vodičem Ne
Měření horního oblouku Ne
Měření napětí, střídavý proud Ano
Měření napětí, DC Ano
Analogový sloupcový displej Ne
Vícenásobné zobrazení Ne
Kategorie měřicího obvodu CAT III
Měření teploty Ne
Kategorie měřicího obvodu max. napětí (V) 600
S podsvícením displeje Ano
Značka Milwaukee
Model 2235-40

Čísla materiálu

Objednací číslo 4I888892
EAN 4002395240135
UBB 500513540046
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 4933427315
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.