text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Šroubovák SL 0,8X4X100


Objednací číslo 3M692236
Design Rovný
Izolace Ne
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 5.5
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ne
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 5.5
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Milwaukee
Type Slotted Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 3M692236
EAN 4058546296773
UBB 500708662514
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 4932471778
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.