Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
1O790704
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
Milwaukee Úhlová bruska AGVK24-230EK
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1O790704
Délka (mm)
485
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2400
Hmotnost stroje (kg)
5.4
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
230
Volnoběžné otáčky (1/min)
6600 - 6600
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
485
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2400
Hmotnost stroje (kg)
5.4
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
230
Volnoběžné otáčky (1/min)
6600 - 6600
Značka
Milwaukee
Model
AGVK 24-230 EK
Type
Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1O790704
EAN
4002395161683
UBB
500649487351
UNSPSC
27111905
Výrobní číslo položky
4933451413