text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Úhlová bruska AGV 22-230 E


Objednací číslo 7C211921
Délka (mm) 485
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2200
Hmotnost stroje (kg) 5.4
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 230
Volnoběžné otáčky (1/min) 6600 - 6600
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 485
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2200
Hmotnost stroje (kg) 5.4
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 230
Volnoběžné otáčky (1/min) 6600 - 6600
Značka Milwaukee
Model AGV 22-230 E
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 7C211921
EAN 4002395243860
UBB 500513548304
UNSPSC 27111905
Výrobní číslo položky 4933431850
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.