text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Úhlová bruska AGV 22-180 E


Objednací číslo 5L500786
Délka (m) 485
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2200
Hmotnost stroje (kg) 5.3
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 180
Volnoběžné otáčky (1/min) 8500 - 8500
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 485
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2200
Hmotnost stroje (kg) 5.3
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 180
Volnoběžné otáčky (1/min) 8500 - 8500
Značka Milwaukee
HS kód 84672951
Model AGV 22-180 E
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 5L500786
EAN 4002395243839
UBB 500513548064
UNSPSC 27111905
Výrobní číslo položky 4933431820
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.