text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Úhlové brusky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
3Y868387
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
Milwaukee Úhlová bruska AGV 17-180 XC /DMS
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3Y868387
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1750
Hmotnost stroje (kg)
3.1
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
180
Volnoběžné otáčky (1/min)
7600 - 7600
Značka
Milwaukee
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1750
Hmotnost stroje (kg)
3.1
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
180
Volnoběžné otáčky (1/min)
7600 - 7600
Značka
Milwaukee
HS kód
84672951
Model
AGV17-180 XC/DMS
Type
Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Y868387
EAN
4002395244003
UBB
500513547645
UNSPSC
27111905
Výrobní číslo položky
4933432270